3/4″ natični ključ (inch), 12-kraki 2.11/16″

Št. art.: 6405A 2.11/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405A 2.11/16
EAN/GTIN 4991644142552
Številka proizvajalca 6405A 2.11/16
L-število L60050 10514

Opis

Opis:

Dolžina: 80 mm
Dimenzija D2: 63 mm
D1: 89,5 mm
Dolžina: 42 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 2.11/16″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.