3/4″ natični ključ (inch), 12-kraki 1″

Št. art.: 6405A 1
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405A 1
EAN/GTIN 4991644142286
Številka proizvajalca 6405A 1
L-število L60050 8036

Opis

Opis:

Dolžina: 50 mm
Dimenzija D2: 34 mm
D1: 37 mm
Dolžina: 18 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico