SCIR 22-150L16-00 IC1008 Rezalni vložki za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 6405461
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6405461
    EAN/GTIN 7291075315707
    Številka proizvajalca 6405461
    L-število L23940 1785

    Opis

    Opis:

    Odrezovanje Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0 mm, globina rezanja max. (CDX) 5,5 mm, širina rezanja (CW) 1,5 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 22 mm, debelina rezalne ploščice (S) 7 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0 mm
    • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 5,5 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina reza (CW) 1,5 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 22 mm
    • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 7 stopinj
    • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,06 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico