SCIR 22-MTR003 IC1008 60°-rezalni vložki z delnim profilom

Št. art.: 6405443
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6405443
EAN/GTIN 7291075326949
Številka proizvajalca 6405443
L-število L23940 1745

Opis

Opis:

Navojne ploščice, debelina rezalne ploščice (S) 7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,03 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 22 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60
  • Navojni razmik, max (TPX) 0,9 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 0,3 mm
  • Navoj na palec max (TPIX) 83 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 28 niti /″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico