SCIR 22-BR00-05K7 IC1008 Rezalni vložki za struženje (zadnja stran)

Št. art.: 6405424
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6405424
    EAN/GTIN 7291075315899
    Številka proizvajalca 6405424
    L-število L23940 1678

    Opis

    Opis:

    Rezanje/struženje Rezalne ploščice, globina rezanja, max. (CDX) 5 mm, širina rezanja (CW) 0,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 7 mm

    Lastnosti:

    • Glavni kot odmika (AN) 12 stopinj
    • Kotni polmer (RE) 0 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 5 mm
    • Širina reza (CW) 0,5 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 22 mm
    • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 7 stopinj
    • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico