SCIL 22-EL00-07K0 IC1008 Rezalni vložki za struženje (zadnja stran) za materiale obdelovancev s kratkimi odrezki

Št. art.: 6405423
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405423
EAN/GTIN 7291075316018
Številka proizvajalca 6405423
L-število L23940 1670

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 5 mm, širina reza (CW) 0,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 7 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 15 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5 mm
  • Širina reza (CW) 0,7 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 22 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 0 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm
  • Razdalja profila ey (PDY) 0,2 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja