SCB 010.398.020-25 IC908 Rezalni vložki za pehanje utorov za zagozdo na večopravilnih strojih v skladu z DIN 6885 (toleranca P9)

Št. art.: 6405323
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405323
EAN/GTIN 7291075304213
Številka proizvajalca 6405323
L-število L24030 550

Opis

Opis:

Udarni rezalni vložki, globina reza, maks (CDX) 3,98 mm

Lastnosti:

  • Premer dovoda, stran stroja (DCONMS) 10 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3,98 mm
  • Širina funkcije (WF) 4 mm
  • DMin, odcep 10 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico