SCB 010.500.020-41 IC908 Rezalni vložki za pehanje utorov za zagozdo na večopravilnih strojih v skladu z DIN 6885 (toleranca JS9)

Št. art.: 6405322
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6405322
    EAN/GTIN 7291075304206
    Številka proizvajalca 6405322
    L-število L24030 546

    Opis

    Opis:

    Udarni rezalni vložki, globina reza, maks (CDX) 5 mm, širina reza (CW) 5 mm

    Lastnosti:

    • Premer dovoda, stran stroja (DCONMS) 10 mm
    • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 5 mm
    • Širina reza (CW) 5 mm
    • Širina funkcije (WF) 4 mm
    • DMin, odcep 10 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 66 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico