SCB 010.410.050-25 IC908 Rezalni vložki za pehanje utorov za zagozdo na večopravilnih strojih v skladu z DIN 138 (toleranca C11)

Št. art.: 6405315
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405315
EAN/GTIN 7291075304138
Številka proizvajalca 6405315
L-število L24030 542

Opis

Opis:

Udarni rezalni vložki, globina reza, maks (CDX) 4,1 mm, širina reza (CW) 4,1 mm

Lastnosti:

  • Premer dovoda, stran stroja (DCONMS) 10 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4,1 mm
  • Širina reza (CW) 4,1 mm
  • Širina funkcije (WF) 4 mm
  • DMin, odcep 10 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico