XNUWB 13-10.01-0.3 IC908 Rezalni vložki za pehanje utorov za zagozdo na večopravilnih strojih v skladu z DIN 6885 (toleranca JS9)

Št. art.: 6405307
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405307
EAN/GTIN 7291075304039
Številka proizvajalca 6405307
L-število L23940 1983

Opis

Opis:

Udarni rezalni vložki, globina reza, maks (CDX) 4,2 mm

Lastnosti:

  • Radij (RE) 0,3 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4,2 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 17,3 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,3 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico