XNUWB 13-8.01-0.2 IC908 Rezalni vložki za pehanje utorov za zagozdo na večopravilnih strojih v skladu z DIN 6885 (toleranca JS9)

Št. art.: 6405306
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405306
EAN/GTIN 7291075304022
Številka proizvajalca 6405306
L-število L23940 1980

Opis

Opis:

Udarni rezalni vložki, globina reza, maks (CDX) 4,1 mm

Lastnosti:

  • Radij (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4,1 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 17,3 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,3 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico