XNUWB 13-12.15-2.25 IC908 Rezalni vložki za pehanje utorov za zagozdo na večopravilnih strojih v skladu z DIN 138 (toleranca C11)

Št. art.: 6405303
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405303
EAN/GTIN 7291075303995
Številka proizvajalca 6405303
L-število L23940 1977

Opis

Opis:

Udarni rezalni vložki, globina reza, maks (CDX) 8,5 mm, širina reza (CW) 12,15 mm

Lastnosti:

  • Radij (RE) 2,25 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 8,5 mm
  • Širina reza (CW) 12,15 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 20,2 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,3 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico