PICCO R 050.20.5-20 IC908 Rezalni vložki za notranje struženje in posnemanje robov slepih vrtin

Št. art.: 6405296
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405296
EAN/GTIN 7291075301465
Številka proizvajalca 6405296
L-število L24030 218

Opis

Opis:

Orodje za struženje in ločevanje utorov iz karbidne trdine, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 5 mm, kotni polmer (RE) 0,15 mm, globina reza, maks. (CDX) 0,5 mm, skupna dolžina (OAL) 35 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 5 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,15 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina konice svedra (A) 4,4 mm
  • DMin, odcep 5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 35 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico