PICCO R 050.20.3-10 IC908 Rezalni vložki za notranje struženje in posnemanje robov slepih vrtin

Št. art.: 6405294
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405294
EAN/GTIN 7291075301441
Številka proizvajalca 6405294
L-število L24030 45

Opis

Opis:

Orodje za struženje in ločevanje utorov iz karbidne trdine, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 4 mm, kotni polmer (RE) 0,1 mm, globina reza, maks. (CDX) 0,2 mm, skupna dolžina (OAL) 24 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina konice svedra (A) 2,6 mm
  • DMin, odcep 2,8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 24 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico