PICCO R 060.6-25 IC908 Rezalni vložki za notranje struženje in posnemanje robov 45°

Št. art.: 6405291
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405291
EAN/GTIN 7291075088021
Številka proizvajalca 6405291
L-število L24030 212

Opis

Opis:

Orodje za struženje in ločevanje utorov iz karbidne trdine, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 6 mm, kotni polmer (RE) 0,2 mm, globina reza, maks. (CDX) 0,7 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0,7 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina konice svedra (A) 5,3 mm
  • DMin, odcep 6 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico