GIPI 6.35-3.18 IC8250 Dvostranski precizni rezalni vložki s polnim radijem za notranje zarezovanje in zarezovalno struženje

Št. art.: 6405259
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6405259
    EAN/GTIN 7291075239027
    Številka proizvajalca 6405259
    L-število L23940 1230

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za vrezovanje/struženje, širina rezanja (CW) 6,35 mm

    Lastnosti:

    • Glavni kot odmika (AN) 8 stopinj
    • Kotni polmer (RE) 3,18 mm
    • Širina reza (CW) 6,35 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,7 mm
    • DMin, odcep 20 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico