MIGR 8-0.50-0.00 IC908 Rezalni vložki za notranje zarezovanje pri majhni rezalni globini

Št. art.: 6405190
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405190
EAN/GTIN 7291075287035
Številka proizvajalca 6405190
L-število L24030 183

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 1,4 mm, širina reza (CW) 0,5 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 1,4 mm
  • Širina reza (CW) 0,5 mm
  • DMin, odcep 8,5 mm
  • Razdalja profila ey (PDY) 6,3 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico