GIPI 2.39-1.20 IC830 Dvostranski precizni rezalni vložki (polni radij) za notranje zarezovanje in zarezovalno struženje

Št. art.: 6405186
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405186
EAN/GTIN 7291075273960
Številka proizvajalca 6405186
L-število L23940 1015

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za odrezovanje, kotni radij (RE) 1,2 mm, največja globina rezanja (CDX) 6,4 mm, širina rezanja (CW) 2,39 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 15,7 mm, skupna dolžina (OAL) 15,7 mm

Lastnosti:

  • Spanformer P..
  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 6,4 mm
  • Širina reza (CW) 2,39 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,7 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,1 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,05 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 15,7 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja