TIGER 1453-152 IC830 Sintrani, enostranski rezalni vložki za globoki zunanji vrez

Št. art.: 6405174
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6405174
    EAN/GTIN 7291075084061
    Številka proizvajalca 6405174
    L-število L24100 143

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 1,52 mm, širina reza (CW) 14,53 mm, skupna dolžina (OAL) 24 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 1,52 mm
    • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
    • Širina reza (CW) 14,53 mm
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,44 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,22 mm/vrt
    • Skupna dolžina (OAL) 24 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico