LPGIR 12-9.5-4T6PR IC907 Rezalni vložki za aksialno in radialno zarezovanje ter zarezovanje aksialnih in radialnih utorov

Št. art.: 6405168
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6405168
EAN/GTIN 7291075281415
Številka proizvajalca 6405168
L-število L23940 947

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 5,5 mm, širina reza (CW) 4 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 200 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5,5 mm
  • Širina reza (CW) 4 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico