MITR 8-MT1-0.05 IC908 Rezalni vložek z delnim profilom za notranjo obdelavo metričnih navojev ISO

Št. art.: 6405165
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 6405165
EAN/GTIN 7291075294606
Številka proizvajalca 6405165
L-število L24030 42

Opis

Opis:

Navojni vložki, profilni kot (PNA) 60 stopinj

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 5,75 mm
  • Kot profila (PNA) 60 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik, max (TPX) 1,25 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 0,75 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico