GDMM 8CC IC830 Enostranski, sintrani rezalni vložki za grobo obdelavo (samo zarezovanje) zunanjih utorov in aksialno obdelavo s sintranim lomilcem odrezkov

Št. art.: 6405160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405160
EAN/GTIN 7291075117301
Številka proizvajalca 6405160
L-število L24100 127

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za vrezovanje/struženje, širina rezanja (CW) 8 mm

Lastnosti:

  • Spanformer CC
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Širina reza (CW) 8 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 29,95 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico