GIP 3.18-1.59 IC830 Dvostranski precizni rezalni vložki s polnim radijem za zarezovanje

Št. art.: 6405151
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405151
EAN/GTIN 7291075238259
Številka proizvajalca 6405151
L-število L23940 932

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 12,2 mm, širina reza (CW) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 160 mm
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 1,59 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 12,2 mm
  • Širina reza (CW) 3,18 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja