GIF 10.00E-5.00 IC830 Dvostranski precizni rezalni vložki s polnim radijem za oblikovno struženje in zarezovanje

Št. art.: 6405037
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405037
EAN/GTIN 7291075238662
Številka proizvajalca 6405037
L-število L23940 685

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 23 mm, širina reza (CW) 10 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 5 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 23 mm
  • Širina reza (CW) 10 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 30 mm
  • DMin, odcep 65 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.