GIQL 11-15-2.50-R125 IC528 Enostranski precizni rezalni vložki s polnim radijem za globoko notranje zarezovanje in oblikovno struženje

Št. art.: 6404413
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6404413
EAN/GTIN 7291075281156
Številka proizvajalca 6404413
L-število L23940 424

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 6,3 mm, širina reza (CW) 2,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,25 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 6,3 mm
  • Širina reza (CW) 2,5 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 14,6 mm
  • DMin, odcep 15 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico