• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

GIPI 2.39-1.20 IC808 Dvostranski precizni rezalni vložki (polni radij) za notranje zarezovanje in zarezovalno struženje

Št. art.: 6404269
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6404269
EAN/GTIN 7291075273953
Številka proizvajalca 6404269
L-število L23940 1637

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za odrezovanje, kotni radij (RE) 1,2 mm, največja globina rezanja (CDX) 6,4 mm, širina rezanja (CW) 2,39 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 15,7 mm, skupna dolžina (OAL) 15,7 mm

Lastnosti:

  • Spanformer P..
  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 6,4 mm
  • Širina reza (CW) 2,39 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,7 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,1 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,05 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 15,7 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico