PICCO R 105.0205-15 IC908 Rezalni vložki za fine navoje po ISO

Št. art.: 6404221
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6404221
EAN/GTIN 7291075285000
Številka proizvajalca 6404221
L-število L24030 569

Opis

Opis:

Rezalne ploščice iz karbidne trdine, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 5 mm, širina konice svedra (A) 4,4 mm, funkcionalna dolžina (LF) 30 mm, dmin del 5 mm

Lastnosti:

  • Srednja ravnina (CF) 0,06 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina konice svedra (A) 4,4 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm
  • Širina funkcije (WF) 1,9 mm
  • Dolžina glave (levo) 15 mm
  • DMin, odcep 5 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico