PICCO R 107.0815-15 IC908 Polni profilni rezalni vložki za navoje po ISO

Št. art.: 6404219
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6404219
EAN/GTIN 7291075284638
Številka proizvajalca 6404219
L-število L24030 573

Opis

Opis:

Rezalne ploščice iz karbidne trdine, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 7 mm, širina konice svedra (A) 6,3 mm, funkcionalna dolžina (LF) 30 mm, dmin del 7 mm

Lastnosti:

  • Srednja ravnina (CF) 0,18 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina konice svedra (A) 6,3 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm
  • Širina funkcije (WF) 2,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 15 mm
  • DMin, odcep 7 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico