TAGB 1208Y IC808 Enostranski, sintrani rezalni vložki za zarezovalno struženje ter zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 6404180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6404180
EAN/GTIN 7291075275933
Številka proizvajalca 6404180
L-število L23930 102

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, širina reza (CW) 12 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Širina reza (CW) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico