GITM 6.00K-0.40 IB10H Rezalni vložki s CBN za zarezovanje in zarezovalno struženje kaljenih površin obdelovancev z vsebnostjo železa

Št. art.: 6404177
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6404177
    EAN/GTIN 7291075103755
    Številka proizvajalca 6404177
    L-število L23940 1345

    Opis

    Opis:

    Plošče za vrezovanje/struženje, širina rezanja (CW) 6 mm

    Lastnosti:

    • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 160 mm
    • Spanformer K..
    • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
    • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
    • Širina reza (CW) 6 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15 mm
    • DMin, odcep 70 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico