GIP 2.39-1.19RX IC808 Dvostranski precizni rezalni vložki za zunanje zarezovanje na robu

Št. art.: 6404145
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6404145
EAN/GTIN 7291075084160
Številka proizvajalca 6404145
L-število L23940 1233

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 3,9 mm, širina reza (CW) 2,39 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 1,19 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3,9 mm
  • Širina reza (CW) 2,39 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico