MIGR 8-1.60-0.80 IC908 Rezalni vložki za notranje zarezovanje pri majhni rezalni globini

Št. art.: 6404029
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6404029
EAN/GTIN 7291075287028
Številka proizvajalca 6404029
L-število L24030 192

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 2,1 mm, širina reza (CW) 1,6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2,1 mm
  • Širina reza (CW) 1,6 mm
  • DMin, odcep 9,2 mm
  • Razdalja profila ey (PDY) 6,8 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico