FGPA 80-40YZ-D ID5 Dvostranski precizno brušeni rezalni vložek za obdelavo aluminija pri srednjem do velikem podajanju. Možnost obdelovalnega kota do 250°.

Št. art.: 6403935
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6403935
    EAN/GTIN 7291075159981
    Številka proizvajalca 6403935
    L-število L23940 941

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice, širina reza (CW) 8 mm, debelina rezalnega vložka (s) 6,3 mm

    Lastnosti:

    • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
    • Kotni polmer (RE) 4 mm
    • Širina reza (CW) 8 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 29,8 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 6,3 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico