PICCO R 010.1005-10 IC1008 Mali rezalni vložki iz polne karbidne trdine polnega radija za aksialno žlebljenje

Št. art.: 6403929
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6403929
EAN/GTIN 7291075223712
Številka proizvajalca 6403929
L-število L24030 155

Opis

Opis:

Orodje za struženje in ločevanje utorov iz karbidne trdine, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 7 mm, kotni polmer (RE) 0,5 mm, globina reza, maks. (CDX) 2 mm, širina reza (CW) 1 mm, skupna dolžina (OAL) 26 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 8 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 1 mm
  • Širina konice svedra (A) 5,9 mm
  • Maks. Aksialni žlebovi podajanje (FFG(max)) 0,04 mm/vrt
  • Najm. Podajanje zračne greznice (FFG(min)) 0,01 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 26 mm
  • Previs min (BREZ) 11 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico