GIQR 11-3.18-0.20 IC528 Enostranski precizni rezalni vložki s polnim radijem za notranje zarezovanje in struženje za Dmin 11 mm

Št. art.: 6403923
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6403923
    EAN/GTIN 7291075232745
    Številka proizvajalca 6403923
    L-število L23940 930

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 2,3 mm, širina reza (CW) 3,18 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 2,3 mm
    • Širina reza (CW) 3,18 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,68 mm
    • DMin, odcep 11 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico