Raglja s finim ozobljenjem, 1/2 cole z izmetačem, 290-mm podaljšek

Št. art.: 640385
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Garnitura Zyklop Hybrid
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
celotna dolžina 280 mm - 505 mm
Število zob 72
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 640385
EAN/GTIN 4013288184320
Številka proizvajalca 05004095001

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Z ročico za preklop v desni ali levi tek. Z izmetačem.

Standard:

Zunanji 4-kotniki v skladu z DIN 3120-A 12,5 z vzmeteno kroglico.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Primerno za:

Ročno upravljani vstavki.

Obseg dobave:

Raglja s finim ozobljenjem, s podaljškom 290 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico