PICCO R 050.3-16 IC908 Rezalni vložki za notranje struženje in posnemanje robov

Št. art.: 6403805
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6403805
EAN/GTIN 7291075085990
Številka proizvajalca 6403805
L-število L24030 411

Opis

Opis:

Rezalne ploščice iz karbidne trdine, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 4 mm, širina konice svedra (A) 2,6 mm, funkcionalna dolžina (LF) 30 mm, del Dmin 2,8 mm, efektivna dolžina (LU) 15 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina konice svedra (A) 2,6 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm
  • Širina funkcije (WF) 0,6 mm
  • DMin, odcep 2,8 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 15 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico