GIQR 8-4.00-0.20 IC528 Enostranski precizni rezalni vložki s polnim radijem za notranje zarezovanje in struženje

Št. art.: 6403785
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6403785
EAN/GTIN 7291075102673
Številka proizvajalca 6403785
L-število L23940 676

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 1,5 mm, širina reza (CW) 4 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 1,5 mm
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • DMin, odcep 8 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico