TIPI 3.4WT-0.10 IC08 Precizno brušeni, dvostranski 55°-rezalni vložki z delnim profilom in oblikovalcem odrezkov za obdelovanje notranjih navojev, minimalno premer izvrtine 20 mm

Št. art.: 6403764
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6403764
    EAN/GTIN 7291075198683
    Številka proizvajalca 6403764
    L-število L23940 661

    Opis

    Opis:

    Navojni vložki, širina reza (CW) 3,4 mm, kot profila (PNA) 55 stopinj

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Dolžina rezalnega roba (L) 15,7 mm
    • Širina reza (CW) 3,4 mm
    • Kot profila (PNA) 55 stopinj
    • Vrsta oblike navoja (THFT) VP55
    • Navojni razmik, max (TPX) 3,18 mm
    • Navojni nagib, min. (TPN) 0,95 mm
    • Navoj na palec max (TPIX) 27 niti /″
    • Navoj na palec min. (TPIN) 8 niti /″

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico