TIP 4P8-NPT IC08 Precizno brušeni, dvostranski rezalni vložki z oblikovalcem odrezkov za zunanjo obdelavo navojev s polnimi profili NPT

Št. art.: 6403436
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6403436
    EAN/GTIN 7291075159639
    Številka proizvajalca 6403436
    L-število L23940 1763

    Opis

    Opis:

    Navojni vložki, širina reza (CW) 4 mm, kot profila (PNA) 60 stopinj

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,13 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Dolžina rezalnega roba (L) 15,3 mm
    • Širina reza (CW) 4 mm
    • Kot profila (PNA) 60 stopinj
    • Vrsta oblike navoja (THFT) NPT60
    • Navoj na palec (TPI) 8 niti /″

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico