GEPI 2.5-WT0.05 IC08 Precizno brušeni, dvostranski 55°-rezalni vložki z delnim profilom in oblikovalcem odrezkov za minimalni premer izvrtine 11,5 mm

Št. art.: 6403394
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 6403394
EAN/GTIN 7291075158380
Številka proizvajalca 6403394
L-število L23940 1724

Opis

Opis:

Navojni vložki, širina reza (CW) 2,5 mm, kot profila (PNA) 55 stopinj

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina rezalnega roba (L) 10 mm
  • Širina reza (CW) 2,5 mm
  • Kot profila (PNA) 55 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP55
  • Navojni razmik, max (TPX) 2,54 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 0,47 mm
  • Navoj na palec max (TPIX) 54 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 10 niti /″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico