TIP 2P14-BSPT IC908 Dvostranski, precizno brušeni rezalni vložki z oblikovalcem odrezkov za zunanjo obdelavo navojev s polnimi profili BSPT (British Standard Pipe)

Št. art.: 6403325
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6403325
EAN/GTIN 7291075159684
Številka proizvajalca 6403325
L-število L23940 1515

Opis

Opis:

Navojni vložki, širina reza (CW) 2,4 mm, kot profila (PNA) 55 stopinj

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,22 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina rezalnega roba (L) 15,3 mm
  • Širina reza (CW) 2,4 mm
  • Kot profila (PNA) 55 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) BSPT55
  • Navoj na palec (TPI) 14 niti /″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico