TIP 2MT-0.14 IC908 Precizno brušeni, dvostranski 60°-rezalni vložki z delnim profilom in oblikovalcem odrezkov za struženje navojev

Št. art.: 6403301
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6403301
EAN/GTIN 7291075159066
Številka proizvajalca 6403301
L-število L23940 353

Opis

Opis:

Navojni vložki, širina reza (CW) 2,4 mm, kot profila (PNA) 60 stopinj

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,14 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina rezalnega roba (L) 15,3 mm
  • Širina reza (CW) 2,4 mm
  • Kot profila (PNA) 60 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60
  • Navojni razmik, max (TPX) 2,12 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 1,11 mm
  • Navoj na palec max (TPIX) 23 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 12 niti /″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico