TIP 5P4.0-ISO IC908 Precizno brušeni, dvostranski rezalni vložki s polnim profilom z oblikovalcem odrezkov za zunanjo obdelavo metričnih navojev ISO

Št. art.: 6403298
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6403298
EAN/GTIN 7291075159868
Številka proizvajalca 6403298
L-število L23940 1432

Opis

Opis:

Navojni vložki, širina reza (CW) 5,5 mm, kot profila (PNA) 60 stopinj

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,55 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina rezalnega roba (L) 15,3 mm
  • Širina reza (CW) 5,5 mm
  • Kot profila (PNA) 60 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 4 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico