TIP 2P20-UN IC908 Precizno brušeni, dvostranski rezalni vložki z oblikovalcem odrezkov za zunanjo obdelavo ameriških navojev UN s polnim profilom (UN, UNC, UNF, UNEF)

Št. art.: 6403285
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6403285
EAN/GTIN 7291075159240
Številka proizvajalca 6403285
L-število L23940 1378

Opis

Opis:

Navojni vložki, širina reza (CW) 2,4 mm, kot profila (PNA) 60 stopinj

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,16 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina rezalnega roba (L) 15,3 mm
  • Širina reza (CW) 2,4 mm
  • Kot profila (PNA) 60 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navoj na palec (TPI) 20 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico