GIPI 2.22-0.15 IC908 Precizno brušeni, dvostranski rezalni vložki za notranje zarezovanje

Št. art.: 6403228
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6403228
    EAN/GTIN 7291075027808
    Številka proizvajalca 6403228
    L-število L23940 240

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 2,5 mm, širina reza (CW) 2,22 mm

    Lastnosti:

    • Glavni kot odmika (AN) 8 stopinj
    • Kotni polmer (RE) 0,15 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 2,5 mm
    • Širina reza (CW) 2,22 mm
    • DMin, odcep 20 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico