GEPI 3.00-1.50 IC908 Dvostranski precizni rezalni vložki s polnim radijem za notranjo in zunanjo obdelavo (zarezovanje profila in zarezovalno struženje)

Št. art.: 6403209
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6403209
EAN/GTIN 7291075238907
Številka proizvajalca 6403209
L-število L23940 1289

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 5 mm, širina reza (CW) 3 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 8 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 1,5 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5 mm
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10 mm
  • DMin, odcep 11,5 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico