GIM 3J-8LA IC908 Enostranski, sintrani rezalni vložki za zarezovanje in odrezovanje mehkih materialov obdelovancev, cevi in majhnih premerov

Št. art.: 6403187
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6403187
    EAN/GTIN 7291075280470
    Številka proizvajalca 6403187
    L-število L24100 184

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice, kotni radij (RE) 0,25 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 15,3 mm, skupna dolžina (OAL) 15,3 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer J
    • Kotni polmer (RE) 0,25 mm
    • Smer (levo)
    • Širina reza (CW) 3 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,12 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,05 mm/vrt
    • Skupna dolžina (OAL) 15,3 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico