PICCO R 015.3015-20 IC228 Rezalni vložki za globoko aksialno žlebljenje

Št. art.: 6403071
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6403071
    EAN/GTIN 7291075232936
    Številka proizvajalca 6403071
    L-število L24030 197

    Opis

    Opis:

    Rezalna orodja za struženje in ločevanje s trdnim karbidom in spajkanjem, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 7 mm, globina reza, maks. (CDX) 20 mm, širina reza (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 35 mm

    Lastnosti:

    • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 8 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 20 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina reza (CW) 3 mm
    • Širina konice svedra (A) 5,9 mm
    • Maks. Aksialni žlebovi podajanje (FFG(max)) 0,05 mm/vrt
    • Najm. Podajanje zračne greznice (FFG(min)) 0,02 mm/vrt
    • Skupna dolžina (OAL) 35 mm
    • Previs min (BREZ) 20 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico