UMGR 4.0-0.1 IC508 Miniaturni rezalni vložki za notranje struženje

Št. art.: 6403069
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6403069
EAN/GTIN 7291075152173
Številka proizvajalca 6403069
L-število L23940 1121

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, širina reza (CW) 1,63 mm

Lastnosti:

  • Spanformer M
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Širina reza (CW) 1,63 mm
  • DMin, odcep 4 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico